Pas napędowy calowy Gates 800 MXL 019

Pasek rozrządu PowerGrip

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:800 MXL 019
Rubix:613256
Producent:927753383
EAN:5412571260540
brand logo

Informacje techniczne

Profilmxl
długość oryginalna8 ''
Szerokość pasa4.763 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 800 MXL 019


Gates® klasyczne synchronizujące paski zębate PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów synchronizujących, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego typu (pompy oleju itp.). Trapezoidalny profil zęba sprawia, że ten pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.

Mocne strony

Kord rozciągliwy z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą odporność na zginanie i wysoką odporność na wydłużanie.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Bezobsługowa i długa żywotność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilmxl
długość oryginalna8 ''
Szerokość pasa4.763 mm
Podziałka2.03 mm
Materiałcr
Liczba zębów100
Wysokość1.14 mm
Długość efektywna (mm)203.2 mm
11,6 Netto
/ Sztuka
14,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie