Referencje
Dichtomatik:49464134
Rubix:2142589
Producent:49464134


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Wysokość | 16 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zgarniacz AM43 200x220x12x16 NBR90
Zgarniacz, typ AM 43
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Wysokość | 16 mm |
| Wykonanie | am |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 38,3 Netto
/ Sztuka
zł 47,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie