Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422405
Rubix:640134
Producent:40422405




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 36 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 44 mm |
| Wysokość | 7.8 mm |
Szczegóły produktu : 36X44X7.8 PU5 95AUV149 P-ń zgarn.
Wystająca warga zgarniacza Dodatkowa statyczna krawędź uszczelniająca Z segmentami podporowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 36 mm |
| Średnica zewn. | 44 mm |
| Wysokość | 7.8 mm |
| Wykonanie | pu5 |
| Materiał | 95 au v149 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,15 Netto
/ Sztuka
zł 14,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie