Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422016
Rubix:638585
Producent:40422016




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 36 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : 36X45X7 AS 88NBR99035 P-ń zgarn.
Jednostronnie działający zgarniacz z wystającą wargą, metalowy pierścień kątowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 12 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 36 mm |
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Wykonanie | as |
| Materiał | nbr 99035 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 41,3 Netto
/ Sztuka
zł 50,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie