Zgarniacze Freudenberg Sealing Technologies 40421147
Uszczelnienie tłokowe hydrauliczne AU N
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421147
Rubix:634834
Producent:40421147




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 18 mm |
| Wysokość | 6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 12X18X6 AUN1 94AU925 Uszczelnienie
Pierścień rowkowy z serii AU N charakteryzuje się symetrycznym profilem dla prętów lub tłoków.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 18 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Wykonanie | au n |
| Materiał | 94 au 925 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 32,39 Netto
/ Sztuka
zł 39,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie