Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422520
Rubix:640455
Producent:40422520


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : 90X100X7 AUPS 94AU925 P-ń zgarn.
Zgarniacz AU PS to zgarniacz zabrudzeń z metalową obudową, warga zgarniacza jest zlicowana z obudową. Zgarniacz o działaniu jednostronnym chroni cylinder przed przedostawaniem się zabrudzeń i jest również szczególnie odpowiedni jako element uszczelniający i ochronny dla łożysk obrotowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 25 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Wykonanie | au ps |
| Materiał | 94 au 925 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 91,76 Netto
/ Paczka
zł 112,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie