Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:103753
Rubix:450025
Producent:103753


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 115 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Zgarniacz 115X125X7 AUAS 94AU925
Symetryczne osadzenie na średnicy wewnętrznej
Skrobak AUAS 94 AU 925
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 37 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 115 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Wykonanie | au as |
| Materiał | 94 au 925 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 112,01 Netto
/ Sztuka
zł 137,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie