Zgarniacze Dichtomatik 67082875

Podwójny zgarniacz AD60 PTFE

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:67082875
Rubix:641173
Producent:67082875
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.51.8 mm
Wysokość5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : AD60 45X51.8X5 PTFE P-ń uszczel


Podwójny zgarniacz AD60 dwustronnego działania z krawędzią uszczelniającą i zgarniającą
Bez metalowego pierścienia kątowego
O-ring jako element uszczelniający i napinający
Materiał elementu podstawowego: PTFE z brązem
Materiał o-ringa: NBR
Jego funkcjonalność obejmuje zgarnianie zanieczyszczeń z tłoczyska podczas ruchu cofania, redukcję pozostałości filmu olejowego dzięki drugiej wardze, natomiast otwór odciążający zalecany jest do powrotu oleju resztkowego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna5 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.51.8 mm
Wysokość5 mm
zł 41,08 Netto
/ Sztuka
zł 50,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie