Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421694
Rubix:635960
Producent:40421694


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 25 mm |
| Wysokość | 5 mm |
Szczegóły produktu : 15X25X5 AS 88NBR101 P-ń zgarn.
Jednostronnie działający zgarniacz z wystającą wargą, metalowy pierścień kątowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 25 mm |
| Wysokość | 5 mm |
| Wykonanie | as |
| Materiał | nbr 101 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 38,45 Netto
/ Sztuka
zł 47,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie