Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421797
Rubix:636253
Producent:40421797


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 36 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : 28X36X7 ASOB 88NBR101 P-ń zgarn.
Skrobak ASOB jest skrobakiem do zabrudzeń z wystającą wargą zgarniającą, bez wzmocnienia blachą. Jednostronnie działający skrobak chroni siłownik przed przedostawaniem się zanieczyszczeń. Dzięki nerkowatemu odkształceniu skrobak można szybko i łatwo zamontować.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 28 mm |
| Średnica zewn. | 36 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Wykonanie | asob |
| Materiał | nbr 101 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,78 Netto
/ Paczka
zł 57,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie