Zgarniacze Dichtomatik 49430518

Zgarniacz w metalowej obudowie AM 43 NBR 90

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:49430518
Rubix:239722
Producent:49430518
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.50 mm
Wysokość10 mm

Szczegóły produktu : 40x50x7/10 AM43 P-ń zgarn.


Zgarniacz AM 43 o pojedynczym działaniu. Jego nacisk na tłoczysko usuwa zanieczyszczenia podczas ruchu powrotnego. Metalowy pierścień jest wulkanizowany na zewnętrznej średnicy korpusu elastomerowego.

Mocne strony

• Dobre właściwości wycierania brudu
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Szczególnie nadaje się do dużych prędkości skoku
• Osiowo otwarta, łatwa do wykonania przestrzeń montażowa
• Metalowy pierścień kątowy oferuje tylko niewielką powierzchnię ataku dla mediów korozyjnych
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

• Hydraulika siłowa
• Siłowniki standardowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.50 mm
Wysokość10 mm
zł 4,91 Netto
/ Sztuka
zł 6,04 Brutto
  • Dostępny