Referencje
Dichtomatik:24269656
Rubix:640044
Producent:24269656


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 32 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 39.6 mm |
| Wysokość | 4 mm |
Szczegóły produktu : 32X39.6X4 PT1 PTFEB602 P-ń zgarn.
Podwójny zgarniacz PT 1 PTFE B602
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 32 mm |
| Średnica zewn. | 39.6 mm |
| Wysokość | 4 mm |
| Wykonanie | pt1 |
| Materiał | ptfe b602 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie