Słuchawki komunikacyjne i zatyczki do uszu 3M MT73H7A4310WS6EU
Zestawy słuchawkowe 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:MT73H7A4310WS6EU
Rubix:3124267
Producent:7100204419
EAN:07318640069589

Informacje techniczne
| Ogólna wartość tłumienia SNR | 34 dB |
|---|---|
| Typ | słuchawki |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nauszniki przeciwhałasowe PELTOR WS LiteCom Plus MT73H7A4310WS6EU 7100204419
Zestaw słuchawkowy 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus to ochronnik słuchu przeznaczony do skutecznej komunikacji w hałaśliwym otoczeniu. Jest wyposażony w pałąk nagłowny i pomaga chronić użytkowników przed szkodliwymi poziomami hałasu, jednocześnie umożliwiając komunikację w hałaśliwym otoczeniu oraz zachowanie świadomości otoczenia.
Cechy:
Zestaw słuchawkowy 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus jest wyposażony we wbudowane, fabrycznie zaprogramowane radio LPD, które umożliwia wyraźną i skuteczną komunikację. Może być używany z podobnymi systemami radiowymi LPD. Łączność Bluetooth® multipoint zapewnia jednoczesne i bezproblemowe połączenie z wieloma urządzeniami mobilnymi. Dzięki funkcji zależnej od poziomu hałasu oraz wodoodpornemu mikrofonowi z redukcją szumów użytkownicy mogą słyszeć ważne dźwięki z otoczenia i komunikować się ze współpracownikami bez narażania ochrony słuchu. Zestaw słuchawkowy posiada również wielojęzyczne menu sterowane głosem, funkcję Push-to-Listen do szybkiej aktywacji funkcji zależnej od poziomu hałasu oraz akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania. Funkcja komunikacji VOX umożliwia obsługę bez użycia rąk, a funkcja automatycznego wyłączania i wskaźnik poziomu naładowania baterii zwiększają wygodę użytkowania.
Specyfikacje:
- Masa: około 449 g, 509 g z poduszkami żelowymi
- Pasmo częstotliwości: LPD 433 MHz
- Tryb pracy: Simplex
- Odporność temperaturowa: od -20°C do +50°C
- Akumulator litowo-jonowy: ACK081
- Czas ładowania: około 4 godziny
- Pojemność: 3,7 V, 1800 mA, 6,7 Wh
- Czas pracy: do 18 godzin
Informacje o marce:
3M to wiodąca marka znana z wiedzy specjalistycznej i szerokiej gamy produktów, od środków ochrony indywidualnej po kleje i materiały ścierne. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania przemysłowe, budownictwo czy opiekę zdrowotną, 3M oferuje produkty łączące innowacyjność i jakość, a także zaspokaja potrzeby w zakresie środków czyszczących, oznakowania i urządzeń elektrycznych.
Cechy:
Zestaw słuchawkowy 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus jest wyposażony we wbudowane, fabrycznie zaprogramowane radio LPD, które umożliwia wyraźną i skuteczną komunikację. Może być używany z podobnymi systemami radiowymi LPD. Łączność Bluetooth® multipoint zapewnia jednoczesne i bezproblemowe połączenie z wieloma urządzeniami mobilnymi. Dzięki funkcji zależnej od poziomu hałasu oraz wodoodpornemu mikrofonowi z redukcją szumów użytkownicy mogą słyszeć ważne dźwięki z otoczenia i komunikować się ze współpracownikami bez narażania ochrony słuchu. Zestaw słuchawkowy posiada również wielojęzyczne menu sterowane głosem, funkcję Push-to-Listen do szybkiej aktywacji funkcji zależnej od poziomu hałasu oraz akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania. Funkcja komunikacji VOX umożliwia obsługę bez użycia rąk, a funkcja automatycznego wyłączania i wskaźnik poziomu naładowania baterii zwiększają wygodę użytkowania.
Specyfikacje:
- Masa: około 449 g, 509 g z poduszkami żelowymi
- Pasmo częstotliwości: LPD 433 MHz
- Tryb pracy: Simplex
- Odporność temperaturowa: od -20°C do +50°C
- Akumulator litowo-jonowy: ACK081
- Czas ładowania: około 4 godziny
- Pojemność: 3,7 V, 1800 mA, 6,7 Wh
- Czas pracy: do 18 godzin
Informacje o marce:
3M to wiodąca marka znana z wiedzy specjalistycznej i szerokiej gamy produktów, od środków ochrony indywidualnej po kleje i materiały ścierne. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania przemysłowe, budownictwo czy opiekę zdrowotną, 3M oferuje produkty łączące innowacyjność i jakość, a także zaspokaja potrzeby w zakresie środków czyszczących, oznakowania i urządzeń elektrycznych.
Mocne strony
- Zaawansowana ochrona słuchu
- Technologia zależna od poziomu hałasu dla lepszej świadomości otoczenia i komunikacji
- Łączność Bluetooth zapewniająca skuteczne połączenie z urządzeniami mobilnymi
- Push-to-Listen do szybkiej aktywacji funkcji zależnej od poziomu hałasu
- Technologia zależna od poziomu hałasu dla lepszej świadomości otoczenia i komunikacji
- Łączność Bluetooth zapewniająca skuteczne połączenie z urządzeniami mobilnymi
- Push-to-Listen do szybkiej aktywacji funkcji zależnej od poziomu hałasu
Zastosowania
Zestaw słuchawkowy 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus zapewnia bezprzewodową komunikację w hałaśliwym otoczeniu. Nadaje się do pracy w zastosowaniach przemysłowych, budownictwie i przy przeładunku, gdzie wymagana jest komunikacja bez użycia rąk oraz ochrona słuchu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Ogólna wartość tłumienia SNR | 34 dB |
|---|---|
| Typ | słuchawki |
| Ciężar | 449 g |
| Kolor | czarny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie