P/T - Inne wyposażenie dodatkowe Milwaukee 48906090
Zestawy ostrzy do narzędzi wielofunkcyjnych
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:48906090
Rubix:2483417
EAN:045242600663
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zestaw brzeszczotów do narzędzia wielofunkcyjnego 48906090 11szt
2 x ostrze do cięcia wgłębnego 35 mm, 2 x ostrze do cięcia wgłębnego 65 mm, 1 x ostrze do szybkiego cięcia wgłębnego 3C, 2 x ostrze do cięcia wielu materiałów Ostrze do cięcia wgłębnego 28 mm, 2 x ostrze do cięcia wielu materiałów Ostrze do cięcia wgłębnego 43 mm, 1 x ostrze do cięcia wielu materiałów Ostrze do przycinania krawędzi, segmentowe 85 mm, 1 x skrobak twardy 52 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zestaw podstawowy 11-elementowy |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 696,14 Netto
/ Sztuka
zł 856,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie