P/T - Inne wyposażenie dodatkowe Milwaukee 4932352320
OSD2 - Nasadka kątowa do wiertarki/wkrętarki
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932352320
Rubix:1910960
EAN:4002395369799
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nasadka kątowa OSD2 do 40NM 4932352320
- Nasadka kątowa o kącie prostym OSD 2 jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich zastosowań wkręcania i wiercenia w trudno dostępnych miejscach.
- Sześciokątny uchwyt wiertła 1⁄4˝: Magnetyczny mechanizm blokowania wiertła, kąt 90° względem wałka, pasuje zarówno do końcówek wkrętakowych i wierteł z chwytami standardowymi 25 mm (C 6.3), jak i końcówkami kulistymi (E 6.3).
- Metalowe koła zębate i obudowa: precyzyjne metalowe koła stożkowe zapewniają łagodną i dokładną pracę, doskonałe przenoszenie napędu.
- Uchwyt boczny Softgrip: obracany o 360° do stosowania prawą i lewą ręką, z 4 pozycjami blokady.
- Dwustopniowy wałek sześciokątny: standardowy wałek sześciokątny 1⁄4˝ / (6 mm), 10 mm wałek sześciokątny dla lepszego zaciśnięcia.
- Klasa przemysłowa: do stosowania z wszystkimi elektronarzędziami bezprzewodowymi. Odpowiednia do użytku w zastosowaniach o momencie obrotowym do 40 Nm i maksymalnie 1750 obr/min.
- Uniwersalność: nasadka OSD 2 może być stosowana zarówno do wiercenia, jak i wkręcania.
- Tylko 51 mm wysokości pozwala na pracę w ciasnych miejscach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | nasadka kątowa osd2 do 40nm 4932352320 |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 314,73 Netto
/ Sztuka
zł 387,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

