P/T - Inne wyposażenie dodatkowe Milwaukee 4932471274
Udarowa nasadka kątowa 90° SHOCKWAVE™
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932471274
Rubix:1581519
EAN:4058546289027
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Adapter kątowy + 10szt bitów 4932471274
- Idealne narzędzie do wiercenia i wkręcania w ciasnych, trudno dostępnych przestrzeniach.
- Nasadka odpowiednia do pracy z udarem - przetestowana z najmocniejszymi narzędziami 18 V - maks. moment dokręcający 226 Nm, maks. prędkość obrotowa 3600 obr./min.
- Wewnęrzna strefa Shockzone absorbuje udar i gwarantuje długą żywotność.
- Magnetyczny uchwyt - wygodne montowanie bitów, nasadek i wierteł z uchwytem 1/4" Hex.
- Kompaktowa konstrukcja - jedynie 36 mm wysokości umożliwia pracę w trudno dostępnych, ciasnych przestrzeniach.
- Ergonomiczna rękojeść z elementami gumowymi - zapewnia pewny chwyt oraz nie nagrzewa się podczas pracy.
- Nasadka dostarczana jest w blistrze z 10 szt. bitów udarowych 25 mm.
Mocne strony
•The right angle attachment is a useful device for screwdriving or drilling applications in restricted, difficult to reach areas
Impact rated: suitable to use with latest 18V impact drivers as well as cordless drill drivers
Internal SHOCK ZONE™ and advanced gear design for excellent power transmission and impact durability
For all 1/4" Hex driving and drilling accessories
Very compact design: only 36 mm in height and a true 90° angle to allow access into confined spaces
Ergonomic rubber overmold for secure and comfortable handling
Pack contains 1 x right angle attachment and 10 x 25 mm screwdriving bits
Impact rated: suitable to use with latest 18V impact drivers as well as cordless drill drivers
Internal SHOCK ZONE™ and advanced gear design for excellent power transmission and impact durability
For all 1/4" Hex driving and drilling accessories
Very compact design: only 36 mm in height and a true 90° angle to allow access into confined spaces
Ergonomic rubber overmold for secure and comfortable handling
Pack contains 1 x right angle attachment and 10 x 25 mm screwdriving bits
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | przystawka kątowa |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 115,43 Netto
/ Sztuka
zł 141,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie