Łożyska walcowe wzdłużne INA K81211-TV-A/0-8
Zestaw wałeczkowy i klatka osiowe -LS
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:K81211-TV-A/0-8
Rubix:598809
Producent:0015658699064
EAN:4047643183444




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 11 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko K81211-TV-A/0-8
Łożysko walcowe osiowe 812. . -M, jednorzędowe
Zespoły walcowe i klatkowe osiowe K812, jednokierunkowe, odpowiednie do połączenia z pierścieniami łożyskowymi osiowymi.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 11x90x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 154 g |
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 154000 N |
| Seria | k812..-tv |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 1510 rpm |
| Prędkość graniczna | 3950 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 405000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 142,18 Netto
/ Sztuka
zł 174,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie