Referencje
SKF:89324 M
Rubix:239726
EAN:7316571809069

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 54 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 89324 M
SKF cylindrical roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and impact loads. They must not be subjected to any radial load. The bearings are very stiff and require little axial space.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8870 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 54 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie