Zestaw wkrętaków izolowanych Wera 05003484001

Zestaw śrubokrętów

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Wera:05003484001
Rubix:486747
EAN:4013288164056
brand logo

Informacje techniczne

Liczba elementów16

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zestaw wkrętaków izolowanych Kraftform Kompakt Slim Line 05003484001


14 wymiennych ostrzy VDE o zmniejszonej średnicy trzonka, dzięki czemu można dotrzeć i obsługiwać nawet nisko osadzone elementy śrubowe i sprężynowe. Uchwyt 817 VDE Kraftform zapewniający ergonomiczną pracę oraz jednopolowy próbnik fazy w solidnej kaburze na pasek. Narzędzia testowane indywidualnie zgodnie z IEC 60900. Indywidualny test przy 10 000 V umożliwiający bezpieczną pracę przy dopuszczalnym napięciu 1 000 V.

Mocne strony

Wymienne ostrze VDE o zmniejszonej średnicy trzonka
Wielokomponentowy, izolowany VDE uchwyt Kraftform z zabezpieczeniem przed toczeniem
Ergonomiczny uchwyt Kraftform umożliwiający mniej męczącą pracę

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba elementów16
  • Termin dostawy na zapytanie