Zestaw wkrętaków izolowanych Wera 05135961001
Zestaw wkrętaków VDE, ze smukłym trzpieniem
Zobacz informacje techniczneReferencje
Wera:05135961001
Rubix:894882
EAN:4013288178640

Szczegóły produktu : Zestaw 7 wkrętaków izolowanych VDE 1000V KRAFTFORM PLUS 100 05135961001
Zestaw wkrętaków VDE, ze smukłym trzpieniem
Wykonanie: z wysokostopowej stali specjalnej. Z wielokomponentową, ukształtowaną ergonomicznie rękojeścią Kraftform ze zintegrowanymi miękkimi strefami poprawiającymi chwyt, twardymi strefami zwiększającymi prędkość pracy i z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy. Dodatkowo wkrętaki posiadają wytłoczenie z symbolem profilu i wielkości. Rękojeść i trzpień izolowane do 1000 V zgodnie z IEC 60900, DIN EN.
Okrągły trzpień ze zredukowaną średnicą do głęboko położonych śrub i zacisków sprężystych.
Wykonanie: z wysokostopowej stali specjalnej. Z wielokomponentową, ukształtowaną ergonomicznie rękojeścią Kraftform ze zintegrowanymi miękkimi strefami poprawiającymi chwyt, twardymi strefami zwiększającymi prędkość pracy i z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy. Dodatkowo wkrętaki posiadają wytłoczenie z symbolem profilu i wielkości. Rękojeść i trzpień izolowane do 1000 V zgodnie z IEC 60900, DIN EN.
Okrągły trzpień ze zredukowaną średnicą do głęboko położonych śrub i zacisków sprężystych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba elementów | 7 |
|---|---|
| Końcówka | wielokrotne odbicie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 197,97 Netto
/ Sztuka
zł 243,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie