Zestaw wkrętaków izolowanych Wera 05008871001

Zestaw wkrętaków krótkich "gaźnikowców" do śrub z rowkiem prostym/gniazdem krzyżowym PZ

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Wera:05008871001
Rubix:1759669
EAN:4013288212344
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Zestaw wkrętaków Stubby Set 2 05008871001


Zestaw wkrętaków krótkich "gaźnikowców" do śrub z rowkiem prostym/gniazdem krzyżowym PZ
Wykonanie: ze specjalnej stali wysokostopowej z okrągłym trzpieniem i profilem 6-kątnym do wspomagania kluczem. Dodatkowo wkrętaki posiadają wytłoczenie z symbolem profilu i wielkości. Z 2-komponentową ergonomiczną rękojeścią Kraftform, ze zintegrowanymi strefami miękkimi dla lepszego chwytu i zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy.

Mocne strony

•Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1
Multi-component VDE-insulated
Kraftform handle with anti-roll feature
VDE interchangeable blades 154 mm long
In robust pouch
Individually tested

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba elementów5
Końcówkawielokrotne odbicie
zł 106,53 Netto
/ Sztuka
zł 131,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie