Referencje
FLT:30213A
Rubix:227860


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 24.75 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30213 A
Łożyska walcowe stożkowe, zwane też łożyskami stożkowymi, to łożyska toczne z elementami tocznymi w kształcie ściętych stożków, które mogą przenosić jednocześnie duże obciążenia promieniowe i osiowe w jednym kierunku.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 24.75 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 40,53 Netto
/ Sztuka
zł 49,85 Brutto
- Dostępny