Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K50X55X20-B/0-7

Zestaw klatki igiełkowej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:K50X55X20-B/0-7
Rubix:596405
Producent:0006214986063
EAN:4012802721959
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.55 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko K50X55X20-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K, jednorzędowy

Mocne strony

Temperatura pracy od -20°C do +120°C.

Zastosowania

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)20x55x55 mm
Waga Logistyczna45 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.55 mm
Szerokość20 mm
Seriak
Prędkość odniesienia5500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r60000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr26500 N
Rodzaj luzu łożyskowegocn
28,86 Netto
/ Sztuka
35,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie