Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego SKF HK 1210 AS1
Łożyska igiełkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:HK 1210 AS1
Rubix:649949
Producent:90417
EAN:7316570942941


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HK 1210 AS1
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Bardzo mała wysokość przekroju poprzecznego
- Wysoka sztywność
- Bardzo mała wysokość przekroju poprzecznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Seria | hk |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 16000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4840 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie