Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K45X59X32/-1-6

Zestaw klatki igiełkowej

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:K45X59X32/-1-6
Rubix:596398
Producent:0000392846063
EAN:4012802698435
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.59 mm
Szerokość32 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko K45X59X32/-1-6


Needle roller cage assembly K, single row

Mocne strony

Temperatura pracy od -20°C do +120°C.

Zastosowania

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)32x59x59 mm
Waga Logistyczna148 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.59 mm
Szerokość32 mm
Seriak
Prędkość odniesienia5300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r103000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr73000 N
Rodzaj luzu łożyskowegocn
92,16 Netto
/ Sztuka
113,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie