Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K10X14X13-TV/0-7

Zestaw klatki igiełkowej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:K10X14X13-TV/0-7
Rubix:227149
Producent:0005805896063
EAN:4047643187671
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.14 mm
Szerokość13 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko K 10X14X13-TV 0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K..-TV, jednorzędowy

Mocne strony

Temperatura pracy od -20°C do +120°C.

Zastosowania

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)13x14x14 mm
Waga Logistyczna3 g
Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.14 mm
Szerokość13 mm
Seriak..-tv
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia23000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r8400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr7500 N
Rodzaj luzu łożyskowegocn
9,82 Netto
/ Sztuka
12,08 Brutto
  • Dostępny