Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K45X52X18-A/0-7
Zestaw klatki igiełkowej
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:K45X52X18-A/0-7
Rubix:200842
Producent:0000386016063
EAN:4012802698428


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko K 45X52X18-A 0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K, jednorzędowy
Mocne strony
Temperatura pracy od -20°C do +120°C.
Zastosowania
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18x52x52 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 42 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Seria | k |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 5700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 57000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31500 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 39,45 Netto
/ Sztuka
zł 48,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie