Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego SKF HK 2512
Łożyska igiełkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:HK 2512
Rubix:6953
Producent:8676
EAN:7316577010469


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HK 2512
Łożyska igiełkowe cienkościenne wykorzystuje się zwykle w takich zastosowaniach, gdzie otwór w oprawie nie może służyć za bieżnię dla złożenia igiełek z koszykiem, a przy tym wymagane jest bardzo kompaktowe i ekonomiczne łożyskowanie. Duża liczba wałeczków powoduje, że takie łożyska cechują się wysoką nośnością i sztywnością.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Bardzo mała wysokość przekroju poprzecznego
- Wysoka sztywność
- Bardzo mała wysokość przekroju poprzecznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x32x32 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 20 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Seria | hk |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 9500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10500 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,35 Netto
/ Sztuka
zł 28,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie