Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K20X26X12-B/0-7
Zestaw klatki igiełkowej
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:K20X26X12-B/0-7
Rubix:596326
Producent:0007775366063
EAN:4012802370447


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko K20X26X12-B/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K, jednorzędowy
Mocne strony
Temperatura pracy od -20°C do +120°C.
Zastosowania
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x26x26 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 12 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Seria | k |
| Prędkość odniesienia | 11700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 16200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13400 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,97 Netto
/ Sztuka
zł 24,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie