Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA HK2820-AS1-B
Krzew iglasty
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:HK2820-AS1-B
Rubix:596507
Producent:0066672100000
EAN:4047643191012


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HK2820-AS1-B
Krzew iglasty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x35x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 36 g |
| Średnica wewn. | 28 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Seria | hk..-as1 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie