Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K14X20X12-B/0-7
Zestaw klatki igiełkowej
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:K14X20X12-B/0-7
Rubix:227232
Producent:0072618966063
EAN:4012802729269


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 14 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko K 14x20x12-B/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K, jednorzędowy
Mocne strony
Temperatura pracy od -20°C do +120°C.
Zastosowania
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x20x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 9 g |
| Średnica wewn. | 14 mm |
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Seria | k |
| Prędkość odniesienia | 16200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10800 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 18,28 Netto
/ Sztuka
zł 22,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie