Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K50X58X20-B/0-7
Zestaw klatki igiełkowej
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:K50X58X20-B/0-7
Rubix:596406
Producent:0006193536063
EAN:4012802694413


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 58 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko K50X58X20-B/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K, jednorzędowy
Mocne strony
Temperatura pracy od -20°C do +120°C.
Zastosowania
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x58x58 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 75 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 58 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Seria | k |
| Prędkość odniesienia | 5400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 62000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35500 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,17 Netto
/ Sztuka
zł 56,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie