Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Dormer E5153/4NO1
Gwintownik HSS E515
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dormer:E5153/4NO1
Rubix:442729
EAN:7320760153888



Szczegóły produktu : Gwintownik HSS GT 3/4" UNC E5153/4NO1
Gwintowniki maszynowe HSS do gwintów UNC, niepowlekane, zgodne z normą ISO 529, forma C, z prostymi rowkami, do otworów ślepych i przelotowych o średnicy 1,5xD, do ogólnego zastosowania w stali o wytrzymałości poniżej 1200 N/mm², żeliwie, miedzi i mosiądzu, stopach aluminium, tworzywach sztucznych typu Duraplast oraz tworzywach sztucznych wzmacnianych włóknami.
Zastosowania
• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna nawołowana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo płatkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Brąz beta-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz o podwyższonej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
• Stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% wzmocniony włóknami Stop aluminium Stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Tworzywa duroplastyczne
• Wzmocnione tworzywa sztuczne
• Stal konstrukcyjna nawołowana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo płatkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Brąz beta-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz o podwyższonej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
• Stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% wzmocniony włóknami Stop aluminium Stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Tworzywa duroplastyczne
• Wzmocnione tworzywa sztuczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba elementów | 3 |
|---|---|
| Całkowita długość | 112 mm |
| Średnica wiercenia | 14 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 14 mm |
| Gwintowanie | 3/4 |
| Liczba zwoii na cal | 10 |
| Średnica gwintowania (cal) | 3/4 '' |
| Materiał korpusu | hss |
| Głębokość gwintu | 29 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie