Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Beta Tools 430 18
Zestaw 3 gwintowników ręcznych, o grubym skoku, gwint metryczny, wykonanych ze stali chromowej
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:430 18
Rubix:701474
Producent:004300018
EAN:8014230170923

Szczegóły produktu : Gwintownik ręczny metr. zwykły m18/3szt 430/18
Zestaw 3 gwintowników ręcznych, o grubym skoku, gwint metryczny, wykonanych ze stali chromowej
Mocne strony
Zestaw 3 gwintowników ręcznych, o grubym skoku, gwint metryczny, wykonanych ze stali chromowej
Zastosowania
Narzędzia do wiercenia i gwintowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 295 g |
| Liczba elementów | 3 |
| Całkowita długość | 95 mm |
| Średnica wiercenia | 11 mm |
| Średnica gwintowania | 18 mm |
| Głębokość gwintu | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 134,31 Netto
/ Sztuka
zł 165,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
