Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Beta Tools 430 9

Zestaw 3 gwintowników ręcznych, o grubym skoku, gwint metryczny, wykonanych ze stali chromowej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Beta Tools:430 9
Rubix:701471
Producent:004300009
EAN:8014230097688
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Gwintownik ręczny metr. zwykły m9/3szt 430/9


Zestaw 3 gwintowników ręcznych, o grubym skoku, gwint metryczny, wykonanych ze stali chromowej

Mocne strony

Zestaw 3 gwintowników ręcznych, o grubym skoku, gwint metryczny, wykonanych ze stali chromowej

Zastosowania

Narzędzia do wiercenia i gwintowania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)155x95x30 mm
Waga Logistyczna67,8 g
Liczba elementów3
Całkowita długość63 mm
Średnica wiercenia5.5 mm
Średnica gwintowania9 mm
Głębokość gwintu22 mm
55,19 Netto
/ Sztuka
67,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie