Referencje
SNR:UCT209NL3
Rubix:3147854
EAN:3413520552985




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT209NL3
Łożyska samonastawne z dużym wyborem wsporników montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Zakres JIS i ISO w jednym kawałku
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub przewiduje się duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, trwałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub przewiduje się duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, trwałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
Zastosowania
Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, seria łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Średnica zewn. | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 261,07 Netto
/ Sztuka
zł 321,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie