Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SF2.1/4DEC
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SF2.1/4DEC
Rubix:665966
Producent:SF2.1/4DEC R
EAN:00747023028641


Informacje techniczne
| Szerokość | 174.5 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 143 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SF2.1/4DEC
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
Mocne strony
SF dostarczany z łożyskiem 1000G, SF-EC z 1200ECG oraz SF-DEC z 1000DECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4700 g |
|---|---|
| Szerokość | 174.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143 mm |
| Wysokość | 47.6 mm |
| Długość | 174.5 mm |
| Seria | sf |
| Całkowita szerokość łożyska | 77.84 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 33000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 48000 N |
| Ciężar | 4.7 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 566,48 Netto
/ Sztuka
zł 696,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie