Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USF209N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USF209N
Rubix:3147203
Producent:USF.209.N
EAN:3413529520688
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość41.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF209N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość41.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Materiałżeliwo
Długość137 mm
Seriausf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.06 kg
zł 121,46 Netto
/ Sztuka
zł 149,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie