Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCFA211D1
Zespół łożyskowy ucfa
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:UCFA211D1
Rubix:666916
Producent:UCFA211D1 N
EAN:00029176574092


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 130 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 182 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA211D1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2950 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Szerokość | 130 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 182 mm |
| Wysokość | 43 mm |
| Długość | 216 mm |
| Seria | ucfa |
| Całkowita szerokość łożyska | 55.6 mm |
| Średnica otworów mocowania | 17 mm |
| Liczba otworów | 1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 334,48 Netto
/ Sztuka
zł 411,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie