Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCPA204-12
Łożyska UCPA 200 z mocowaniem podstawowym z gwintem - blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCPA204-12
Rubix:3035594
Producent:UCPA204-12
EAN:0013992457899


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 52 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA204-12
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UCPA204-12 blok łożyskowy z oprawą z gwintowanym mocowaniem i wbudowanym uszczelnieniem zespolonym. Wstępnie nasmarowany i odpowiedni do zastosowań przemysłowych, gdzie montaż jest ograniczony.
Zastosowania
● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 52 mm |
| Materiał | odlewane żeliwo (oprawa z gwintowaną podstawą) z wstępnie nasmarowaną wkładką łożyskową |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 60 mm |
| Długość | 76 mm |
| Seria | ucpa 200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 31 mm |
| Zacisk | 5 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.563 kg |
| Typ montażu | blok łożyskowy z gwintowaną podstawą (tapped base), montaż na dwie śruby, blokada śrubą dociskową |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 65,22 Netto
/ Sztuka
zł 80,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie