Pneumatyczne złącze wtykowe IMI Norgren C0B710418
Złączka wciskana Pneufit® C
Zobacz informacje techniczneReferencje
IMI Norgren:C0B710418
Rubix:2292066
Producent:C0B710418


Informacje techniczne
| Materiał | pbt (odporny na uderzenia) / mosiądz niklowany / stal nierdzewna (pierścień chwytający), o-ring (komorowy o-ring) |
|---|---|
| Połączenie 1 | 4 |
Szczegóły produktu : Złączka C0B710418
Złączki Pneufit® C umożliwiają szybki montaż bez użycia narzędzi, zapewniając optymalny przepływ.
2x uniwersalny adapter - trójnik
2x uniwersalny adapter - trójnik
Złącze obrotowe typu T 2-krotne 4 - G1/8 Pneufit C
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | pbt (odporny na uderzenia) / mosiądz niklowany / stal nierdzewna (pierścień chwytający), o-ring (komorowy o-ring) |
|---|---|
| Połączenie 1 | 4 |
| Profil | pneufit c |
| Połączenie 2 | g1/8 |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Typ | złączka obrotowa typu t 2-krotna (c0b71) |
| Średnica rury | 4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 33,5 Netto
/ Sztuka
zł 41,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie