Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSLV-G1/8-6
Wciskane złącze L
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:QSLV-G1/8-6
Rubix:1456876
Producent:186138
EAN:4052568004996

Informacje techniczne
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
|---|---|
| Połączenie 1 | g 1/8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka 186138 QSLV-G1-8-6
Złącze wciskane L QSLV-G1/8-6 360° orientowane, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=3,5 mm, Typ uszczelki na wkręcanym trzpieniu=Pierścień uszczelniający, Pozycja montażowa=Dowolna, Rozmiar pojemnika=10
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 90x80x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 23 g |
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
| Połączenie 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Połączenie 2 | 6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,05 Netto
/ Sztuka
zł 14,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie