Referencje
Festo:KSZ-M16X1,5
Rubix:2924108
Producent:36127
EAN:4052568068165

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Element sprzęgającym KSZ-M16X1,5
Łącznik KSZ-M16X1,5 do kompensacji przesunięcia osi dla siłowników z nierotującymi tłoczyskami i ich wariantów. Montaż po stronie tłoczyska. Rozmiar=M16x1,5, Pozycja montażu=Dowolna, Połączenie gwintowane=Gwint wewnętrzny M16x1.5, Klasyfikacja odporności na korozję CRC=1, Temperatura otoczenia=-40 - 150 °C
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 238,13 g |
|---|---|
| Materiał | stal ocynkowana |
| Połączenie 1 | 22 |
| Połączenie 2 | 34 |
| Maksymalna temperatura | 150 °C |
| Średnica rury | 6.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 129,17 Netto
/ Sztuka
zł 158,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie