Referencje
Beta Tools:8050D3
Rubix:706227
Producent:080500947
EAN:8014230458724

Szczegóły produktu : Zabezpieczenie typu d3 do haków 8050D3
Safe replacement hook kit (art. 8062)
Mocne strony
Safe replacement hook kit (art. 8062)
Zastosowania
Cable Accessories
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 50x35x15 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2 g |
| Szerokość | 870 mm |
| Wysokość | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,64 Netto
/ Sztuka
zł 35,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Bezpieczne obciążenie robocze SWL
Select...
