Referencje
Beta Tools:8020S 10
Rubix:706083
Producent:080200710
EAN:8014230184760

Szczegóły produktu : Kausza do lin 10mm,opak.30 szt. 8020/S10
Radance typu lekkiego ocynkowane
Mocne strony
Radance typu lekkiego ocynkowane
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 690 g |
| Długość | 40 mm |
| Szerokość | 1.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,73 Netto
/ Sztuka
zł 71,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Długość
40 mm
