Hak do spawania Beta Tools 8021 16

Kausza

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Beta Tools:8021 16
Rubix:706090
Producent:080210016
EAN:8014230184838
brand logo

Informacje techniczne

Długość61 mm
Szerokość3 mm
Wysokość62 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Kausza do lin 16mm 8021/16


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)0x0x0 mm
Waga Logistyczna130 g
Długość61 mm
Szerokość3 mm
Wysokość62 mm
  • Termin dostawy na zapytanie

Długość

61 mm

Szerokość

3 mm

Wysokość

62 mm