Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R162361410
Wzmocniony blok prowadzący b. SLS, standardowy, stalowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R162361410
Rubix:2208876




Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c1 µm |
|---|---|
| Szerokość | 126 mm |
| Długość | 243 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R162361410
B. RUNNER BLOCK CS KWC-065-SLS-C1-N-2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 114 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c1 µm |
| Szerokość | 126 mm |
| Długość | 243 mm |
| Dokładność | n |
| Wielkość | 65 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1676,56 Netto
/ Sztuka
zł 2062,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie