Referencje
Hiwin:WEH50CAZ0H
Rubix:910616

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Szerokość | 130 mm |
| Długość | 140 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny WEH50CAZ0H
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Szerokość | 130 mm |
| Długość | 140 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 544,84 Netto
/ Sztuka
zł 670,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie