Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin QHH30CAZ0H
Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:QHH30CAZ0H
Rubix:432075
Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 97.4 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny QHH30CAZ0H
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 97.4 mm |
| Wysokość na szynie | 45 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 254,16 Netto
/ Sztuka
zł 312,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie