Referencje
INA:KWVE30-B-HL-V2-G4
Rubix:607650
Producent:0199905530350

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek KWVE30-B-HL-G4-V2
Carriages KWVE. . -B-HL, high, narrow, long carriage, four-row
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1477 g |
|---|---|
| Szerokość | 127 mm |
| Długość | 60 mm |
| Wysokość na szynie | 45 mm |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 434,63 Netto
/ Sztuka
zł 534,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
